Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 445-516-061 Schwenkverschraubung G1/4

  • ERIKS:13778494
  • Hersteller:445-516-061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

16,89 €/ Stückexkl. MwSt

19,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
L
Typ
Banjo Fittings
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Max. Betriebsdruck
250 bar
Schutzart (IP)
67
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
0.035 kg
Durchmesser
6 mm
Material
Stahl
Anschluss
G 1/4 A