Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 408-425W Winkel-Einschraubverschraubung

  • ERIKS:13714394
  • Hersteller:408-425W
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

10,22 €/ Stückexkl. MwSt

11,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
L
Typ
Elbow Screw-In Connectors
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Max. Betriebsdruck
315 bar
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
0.066 kg
Durchmesser
8 mm
Material
Stahl
Anschluss
R1/8