Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 408-413 Gerade Einschraubverschraubung

  • ERIKS:13776218
  • Hersteller:408-413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,95 €/ Stückexkl. MwSt

8,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VP
Typ
Straight Connector
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
67
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
8 mm