Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 408-302 Überwurfmutter IG M14x1,5 Rohr

  • ERIKS:13776217
  • Hersteller:408-302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,61 €/ Stückexkl. MwSt

1,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Typ
Union Nut
Betriebstemperatur
von 5 bis 80 °C
Schutzart (IP)
65
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
8 mm
Anschluss
M10×1