Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 406-403 Gerade Einschraubverschraubung

  • ERIKS:13776084
  • Hersteller:406-403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

2,93 €/ Stückexkl. MwSt

3,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VPB
Typ
Outlet fittings
Produkt
Auslassverschraubungen
Serie
VPB
Max. statischer Druck
450 bar
Material
Edelstahl, verzinnt/Nitril
Temperaturbereich
von -25 bis 110 °C
Mantel Qualität
Verzinkt