46,25 €/ Stückexkl. MwSt
54,11 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 361 |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | Öl |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 80 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Fördervolumen | 0.03 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 4 mm |
Länge | 46.5 mm |
Breite | 14 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material | Messing |
Anschluss | G1/8 |