4,08 €/ Stückexkl. MwSt
4,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 350 |
Typ | Exchangeable Metering Nipples For Oil |
Schmierstoff | Öl |
DIN-Norm | DIN 3862 |
Zulassung | DIN 3862 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 80 bar |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Fördervolumen | 0.4 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 86 mm |
Ausführung | Vorlauf-Dosiergerät |
Länge | 46 mm |
Breite | 18 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material | Messing |
Anschluss | 6 - 10 MMT |