Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 340er-Dosiergerät für präzise Schmierstoffzufuhr

  • ERIKS:13769837
  • Hersteller:343-400-32300-ZZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

76,62 €/ Stückexkl. MwSt

89,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
340
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Öl
DIN-Norm
DIN 3862
Zulassung
DIN 3862
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
80 bar
Anzahl Anschlüsse
3
Fördervolumen
0.06 cm³
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
6 mm
Höhe
58 mm
Ausführung
Vorlauf-Dosiergerät
Länge
65 mm
Breite
15 mm
Material Dichtung
NBR
Material
Zinkdruckguss
Anschluss
6 - 10 MMT