Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 321-Dosiergerät für kontrollierte Fettverteilung

  • ERIKS:13767872
  • Hersteller:321-410G4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

51,61 €/ Stückexkl. MwSt

60,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
321
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Fett
DIN-Norm
DIN 3862
Zulassung
DIN 3862
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
45 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Fördervolumen
0.03 cm³
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
19.6 mm
Ausführung
Vorlauf-Dosiergerät
Überwachungseinrichtung
Druckschalter in der Hauptleitung (für Einschraubtyp)
Länge
40.5 mm
Breite
11.7 mm
Material Dichtung
NBR
Material
Stahl
Anschluss
M10