Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 242-Dosiergerät für zentrale Schmiersysteme

  • ERIKS:13759302
  • Hersteller:242-016.00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

174,31 €/ Stückexkl. MwSt

203,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
242
Typ
High-Pressure Hose With Grease
Schmierstoff
Mineralische und synthetische Öle
Zulassung
DIN 7603
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
6 mm
Höhe
93 mm
Ausführung
Einstellbare Drossel
Überwachungseinrichtung
Schauglas zur Durchflussüberwachung
Länge
32 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Anschluss
M10x1