Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 242-Dosiergerät für präzise Schmierstoffzufuhr

  • ERIKS:13759310
  • Hersteller:242-104.00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

739,29 €/ Stückexkl. MwSt

864,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
242
Typ
High-Pressure Hose With Grease
Schmierstoff
Mineralische und synthetische Öle
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anzahl Anschlüsse
10
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
6 mm
Höhe
93 mm
Ausführung
Einstellbare Drossel
Überwachungseinrichtung
Gefederter Metallstift im Schauglas zur visuellen Öldurchflussüberwachung.
Länge
185 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Anschluss
M10x1