Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 24-0701-3000 Antrieb kompl.

  • ERIKS:13758622
  • Hersteller:24-0701-3000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

380,80 €/ Stückexkl. MwSt

445,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
RA
Typ
Rotary Drive
Geschwindigkeit
1800 rpm
Schutzart (IP)
IP 55
Betriebstemperatur
von 5 bis 176 °F
Betriebstemperatur
von -15 bis 80 °C