231,66 €/ Stückexkl. MwSt
271,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | CRWA1 |
Produkt | Radial-Wellendichtring |
Serie | CRWA1 |
Schaftdurchmesser | 34.93 mm |
Bohrungsdurchmesser | 53.98 mm |
Material Dichtlippe | NBR |
Max. statischer Druck | 0.7 bar |
Max. Umfangsgeschwindigkeit | 3480 m/s |
Material | NBR |
Compound | Nitrilkautschuk (NBR) |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.07 MPa |
Gewicht pro Stück | 15.9 g |
Gewicht pro verpackung | 15.9 g |
Materialstatische Dichtung | NBR |