63,89 €/ Stückexkl. MwSt
74,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | DSA |
Typ | Pressure Switch |
Schmierstoff | NLGI 0-3 |
Max. Betriebsdruck | 45 bar |
Schutzart (IP) | 65 |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 41 mm |
Länge | 83 mm |
Breite | 129 mm |
Material Dichtung | FKM (FPM) |