Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 171-210-065 Strömungswächter 8,0 - 14,0

  • ERIKS:13745717
  • Hersteller:171-210-065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

317,24 €/ Stückexkl. MwSt

371,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
171-210
Typ
Flow Monitor
Messbereich
von 8 bis 14
Messeinheit
l/min
Prozessanschluss
M-Gewinde
Elektrischer Anschluss
Wechsler 250 V AC / 0,5 A
Schutzart (IP) des Messkopfes
IP65
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik
IP65
Material Gehäuse
Zinkdruckguss, Polyamid
Material elektrisches Gehäuse
Zinkdruckguss, Polyamid
Max. Druck
25 bar
Umgebungstemperatur
von 5 bis 80 °C