453,16 €/ Stückexkl. MwSt
530,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 171-210 |
Typ | Flow Monitor |
Messbereich | von 2.3 bis 4 |
Messeinheit | l/min |
Prozessanschluss | M-Gewinde |
Elektrischer Anschluss | Wechsler 250 V AC / 0,5 A |
Schutzart (IP) des Messkopfes | IP65 |
Schutzart (IP) der Auswerteelektronik | IP65 |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss, Polyamid |
Material elektrisches Gehäuse | Zinkdruckguss, Polyamid |
Max. Druck | 25 bar |
Umgebungstemperatur | von 5 bis 80 °C |