Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 169-000-182 Mengenteiler für 2

  • ERIKS:13744068
  • Hersteller:169-000-182
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,86 €/ Stückexkl. MwSt

87,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
169-000-18x
Typ
Mixing Valve
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
Ø 8x1 mm
Betriebsdruck
von 5 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Pneumatisch/hydraulisch
Baugröße
128 x ∅36
Material Dichtung
NBR
Medium
Mineral- oder Synthetiköl