Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 161-300-338 Mischventil Dosierung

  • ERIKS:13743493
  • Hersteller:161-300-338
Image 1
Zur Liste hinzufügen

183,54 €/ Stückexkl. MwSt

214,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
161-300
Typ
Mixing Valve
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
Ø 8x1 mm
Betriebsdruck
von 12 bis 45 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Baugröße
80 x 60 x 40
Ventilblock Typ
Rohrversion
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Medium
Mineral- oder Synthetiköl