Eriks
SIOEN

SIOEN Winterjacke 191A schwarz L

  • ERIKS:12149916
Image 1
Der Adelans-Winterparka ist ein 3-in-1-Produkt mit einer herausnehmbaren Fleecejacke. Widerstehen Sie der Kälte und dem Regen mit dieser warmen Jacke, die mit einer Ärmelverengung mittels Klettverschluss ausgestattet ist. Die Fleecejacke an der Innenseite hat zusätzlich 2 Taschen und Strickbündchen an den Ärmelenden; praktisch und warm!
Zur Liste hinzufügen

72,20 €/ Stückexkl. MwSt

84,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN