Eriks
SIOEN

SIOEN Winterjacke 027A marineblau Größe XL

  • ERIKS:23381995
Image 1
WINTERBLOUSON MIT ABNEHMBAREN aRMELN

Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und herausnehmbarem Webpelzfutter..
- Gesteppte Nähte.
AUSSEN.
- Abtrennbarer Webpelzkragen.
- Reissverschluss.
- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Reissverschluss.
- 2 eingesetzte Taschen.
- 1 Oberarmtasche.
- 1 Badge-Lasche.
- Rund eingesetzte Ärmel.
- Strickbündchen am Ärmelende.
- Elastischer Gummizug im Bund.
- Rückenlänge 75 cm (L).
INNEN.
- Festes Futter : Polyamid im Körper + Steppfutter in den Ärmeln.
- 1 Innentasche.
HERAUSNEHMBARES FUTTER.
- Herausnehmbares Webpelzfutter.
- 1 Innentasche.
60% Polyamid-40% Baumwolle/ +/- 280 g/m².
Zur Liste hinzufügen

58,70 €/ Stückexkl. MwSt

68,68 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN
Serie
Hawk
Typ
027A
Grösse
XL
Farbe
Marineblau
Modell
Winterjacke