Eriks
SIOEN

SIOEN Warnschutz-Softshelljacke Malden 724Z mit abnehmbaren Ärmeln gelb/blau XXL

  • ERIKS:13624413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Malden-Warnsoftshelljacke mit abnehmbaren Ärmeln ist aus hochwertigen, pflegeleichten Materialien hergestellt. Diese leichte und weiche Softshelljacke mit Fleece an der Innenseite schützt Sie vor Kälte und Wind. Alle Reißverschlüsse, einschließlich der Brusttaschen und der 2 eingesetzten Taschen, sind mit praktischen langen Pullern versehen. Die Softshelljacke ist in zwei kontrastierenden Farben gefertigt und ist zudem mit einer Innentasche und einer Ärmelverengung mittels Klettbandpatte ausgestattet.
Zur Liste hinzufügen

98,30 €/ Stückexkl. MwSt

115,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN