Eriks
SIOEN

SIOEN Softshell Jacke 622Z schwarz Größe XXL

  • ERIKS:12511879
Image 1
BONDED SOFTSHELL (ZWEILAGIG)

Modischer Look / leichte Softshell / gute Isolation gegen Kälte und Wind / kann mit mehreren Jacken kombiniert werden ( durch Reissverschluss einzippbar / lange Reissverschlusspuller für extra Komfort.
- Gesteppte Nähte.
- Lange Reissverschlusspuller für extra Komfort.
AUSSEN.
- Hochstehender Kragen.
- Reissverschluss mit kinnschutz.
- 1 eingesetzte Brusttasche mit Reissverschluss.
- 2 eingesetzte Taschen mit Reissverschluss.
- Rund eingesetzte Ärmel.
- Ärmelverengung mittels Klettbandpatte.
- Rückenlänge 75 cm (L).
INNEN.
- 1 Innentasche.
Bonded zweilagige Softshell: 100% Polyester stretch + 100% PES Fleece innen/ ± 250 g/m².
Zur Liste hinzufügen

65,20 €/ Stückexkl. MwSt

76,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN
Serie
Pulco
Typ
622Z
Grösse
2XL
Farbe
Schwarz
Modell
Softshell-Jacke