Eriks
SIOEN

SIOEN Schürze Bratislava 8042 flexothane Grün 90x120cm

  • ERIKS:23383369
Image 1
Sehr stark und doch flexibel, das ist die Bratislava-Schürze.
Dieses Modell ist 90 cm breit und 120 cm lang.
100% Polyestergewebe mit 100% PVC-Beschichtung; ± 300 g/m²
Flexothane® ist ein technisches Gewebe, das hervorragenden Schutz bietet.
Die Polyurethan-Beschichtung eines dehnbaren Gestricks macht Flexothane® wasser- und winddicht, komfortabel, geräuschlos, 150% dehnbar, geschmeidig, hochreißfest und maschinenwaschbar.
Zur Liste hinzufügen

13,10 €/ Stückexkl. MwSt

15,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN
Serie
Bratislava
Typ
8042
Modell
Schürze
Farbe
Grün