Eriks
SIOEN

SIOEN Schürze Boulogne mit ärmeln 8133A2FK0 blau S

  • ERIKS:13388539
Image 1
Die Boulogne-Langarmschürze hat elastische Handgelenkbänder, und ist speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt worden. Für optimale Hygiene kann diese Schürze, dank unserer flexiblen und elastischen Flexothane® Kleen-Qualität, bei 95°C gewaschen werden. Diese leichte und langlebige Schürze hat eine bequeme Paßform und eine zusätzliche Verstärkung im Bauchbereich.
Raglanärmel
elastisches Gelenkband
Rückenlänge 150 cm (L)
Zur Liste hinzufügen

69,30 €/ Stückexkl. MwSt

81,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN