Eriks
SIOEN

SIOEN Overall 6931 marineblau/blau Größe 2XL

  • ERIKS:23383262
Image 1

Schützen Sie Ihren Körper bei den widrigsten Wetterbedingungen vor Spritzern flüssiger Chemikalien mit unserem Quebec-Overall. Der Stehkragen, der Reißverschluss unter doppelter Patte mit Druckknöpfen, die Verengungsmöglichkeit an Ärmeln und Knöcheln, und die elastischen Stulpen in den Ärmeln schützen vor Wind. Für Ihren Komfort ist der Bund elastisch und die Kapuze kann im Kragen verstaut werden.

Außen
hochstehender Kragen
Im Kragen verstaubare Kapuze
Reißverschluss unter gedoppelter Patte mit Drucknöpfen
Kimono-Ärmel
Arm- und Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
Gummizug im Rücken

Innen
elastisches Bündchen mit Gummizug am Unterarm

Gewebe
Flexothane® Classic: 100% Polyamid-Gewirk mit PU-Beschichtung; ± 180 g/m²

Europäische Normen
EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4
EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type 4
Tested to EN 14786 : 2006
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013
Zur Liste hinzufügen

110,80 €/ Stückexkl. MwSt

129,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN
Serie
Quebec
Typ
6931
Modell
Overall
Grösse
2XL
Farbe
Marineblau/Blau