Eriks
SIOEN

SIOEN Overall 6218 marineblau Größe S

  • ERIKS:23383134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der leichte und elastische Herford-Overall ist ein einfach gefertigter Einteiler mit fester Kapuze, Reißverschluss unter Druckknopfpatte sowie Ärmel- und Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen. Das strapazierfähige Flexothane®-Gewebe schützt Sie perfekt vor Regen und Wind. Darüber hinaus ist dieser Overall problemlos maschinenwaschbar.
Flexothane® Essential: 100% Polyester-Gewirk mit PU-Beschichtung; ± 170 g/m²
Zur Liste hinzufügen

77,50 €/ Stückexkl. MwSt

90,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN
Serie
Herford
Typ
6218
Modell
Overall
Grösse
S
Farbe
Marineblau