Eriks
SIOEN

SIOEN Lange Unterhose Montrose 513AA2 L

  • ERIKS:13613551
Image 1
Daß eine thermische lange Unterhose auch hübsch sein kann, beweist die Montrose-Hose. Diese weiche lange Unterhose mit Vorderschlitz ist mit einem modischen elastischen Bund, einem separaten Knöchelkragen für zusätzlichen Komfort und kontrastfarbigen dekorativen Nähten ausgestattet. Die Unterhose in Sio-Dry-Qualität isoliert gut gegen Kälte, ist aber auch perfekt feuchtigkeitsdurchlässig, so daß sich die Haut trocken und angenehm anfühlt. Als zusätzliches Plus wurde die lange Unterhose antibakteriell ausgerüstet.
Zur Liste hinzufügen

36,40 €/ Stückexkl. MwSt

42,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN