Eriks
SIOEN

SIOEN Lange Unterhose Bremy grau 2XL

  • ERIKS:13653723
Image 1
Die Bremy lange Thermo-Unterhose mit Vorderschlitz sitzt nicht nur wegen des elastischen Bundes und der feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften bequem, sondern sieht dank der dekorativen zyanfarbigen Nähte auch wunderschön aus. Diese lange Unterhose ist aus einem nachhaltigen Stoff auf Basis von Kaffeeresten gefertigt. Diese Substanz hat eine antibakterielle Wirkung, um unangenehme Gerüche zu beseitigen, und so bleibt die Hose immer frisch.
65% Viloft® + 35% Kaffeesatz; ± 220 g/m²
Zur Liste hinzufügen

33,70 €/ Stückexkl. MwSt

39,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN