Eriks
SIOEN

SIOEN Fleece-Jacke 611Z marineblau /schwarz, Größe M

  • ERIKS:12511894
Image 1
FLEECEJACKE (DOBBELSEITIG)

Weicher Fleece-Stoff / gute Isolation gegen Kälte / atmungsaktiv / kann mit mehreren Jacken kombiniert werden (durch Reissverschluss einzippbar) / Anti-pilling Ausrüstung / lange Reissverschlusspuller für extra Komfort.
- Gesteppte Nähte.
- Lange Reissverschlusspuller für extra Komfort.
AUSSEN.
- Hochstehender Kragen.
- Reissverschluss mit kinnschutz.
- 1 eingesetzte Brusttasche mit Reissverschluss.
- 2 eingesetzte Taschen mit Reissverschluss.
- Rund eingesetzte Ärmel.
- Gummizug am Ärmelende.
- Elastischer Kordelzug im Untersaum.
- Rückenlänge 75 cm (L).
INNEN.
- Fest eingenähter windschutz in Front- und Rückenpartie.
- 1 Innentasche.
100% Polyester doppelseitiges Fleece/ ± 285 g/m².
Zur Liste hinzufügen

64,60 €/ Stückexkl. MwSt

75,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN
Serie
Durango
Typ
611Z
Grösse
M
Farbe
Marineblau/Schwarz
Modell
Fleecejacke