Eriks
SIOEN

SIOEN 9933 SOFTSHELL FULLER Fl Gl/Bl L

  • ERIKS:14427208
Image 1
Diese laminierte Fuller-Warnsoftshelljacke ist mit ihrem modischen Look ein echter Blickfang. Das weiche Fleecematerial auf der Innenseite hält Sie schön warm, und auch das verlängerte Rückenteil ist ein Pluspunkt. Die Kapuze mit Kinnschutz kann am Stehkragen befestigt oder in einer speziellen Innentasche verstaut werden. Diese dreischichtige wasser- und winddichte Softshelljacke hat an der Außenseite 1 Brusttasche und 2 eingesetzte Taschen, alle mit Reißverschluss, und an der Innenseite hat sie noch eine extra Tasche. Die Ärmel können verengt werden mittels Klettbandpatte. Kurz gesagt: der Fuller ist ein absoluter Renner !

Außen
hochstehender Kragen
abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz
Reißverschluss mit unterliegendem Besatz
1 eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
runde Ärmel
Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
Verlängertes Rückenteil
Rückenlänge 75 cm (L)

Innen
1 Innentasche
Innentasche an der Unterseite für die Kapuze

Gewebe
3-Lagen laminiertes Softshell: 100% Polyester-Stretch + atmungsaktives PU Laminat + 100% PES Fleece an der Innenseite; ± 280 g/m²

Europäische Normen
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
EN ISO 13688 : 2013
Zur Liste hinzufügen

102,50 €/ Stückexkl. MwSt

119,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN