Eriks
SIOEN

SIOEN 9833 SOFTSHELL GENOVA Fluo Oranje XL

  • ERIKS:14427204
Image 1
Die Genova-Jacke ist eine warme, pflegeleichte, bequeme und eng anliegende Softshelljacke. Mit dem Windbreakerfutter an der Vorderseite, dem Stehkragen, dem inneren Besatz unter dem Reißverschluss und der Ärmelverengung mittels Klettbandpatte, widerstehen Sie der Kälte perfekt. Die Ärmel der Softshelljacke sind ergonomisch geformt und die Jacke ist mit elastischen Reflexstreifen ausgestattet, so daß Sie immer Ihre perfekte Bewegungsfreiheit behalten.

Außen
hochstehender Kragen
Reißverschluss mit unterliegendem Besatz
2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
ergonomische Raglanärmel
Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
dehnbare Reflexstreifen
Rückenlänge 72 cm (L)

Innen
fest eingenähter Windfang in der Frontpartie
1 Innentasche

Gewebe
2-Lagen bonded Softshell: 100% Polyester-Stretch + 100% Polyester Fleece an der Innenseite; ± 250 g/m²

Europäische Normen
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
EN ISO 13688 : 2013
Zur Liste hinzufügen

68,90 €/ Stückexkl. MwSt

80,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN