Eriks
SIOEN

SIOEN 9633 Softshell Playford Fl Gl/Grs S

  • ERIKS:14427195
Image 1
Ohne Zweifel das Flaggschiff unserer Multinorm-Kollektion. Die Playford-Warnsoftshelljacke ist ein absoluter Renner. In zwei kontrastierenden Farben gefertigt, wirkt die Jacke stilvoll und sportlich, bietet aber gleichzeitig einen hervorragenden Störlichtbogenschutz. Die Softshelljacke mit Ärmelverengung und Stehkragen ist ebenfalls wasserdicht und mit flammenhemmenden Reflexstreifen ausgestattet. Die Jacke hat 1 Innentasche, aber auch an der Außenseite gibt es viele praktische Möglichkeiten, um Ihre Sachen zu verstauen (1 eingesetzte Brusttasche, 2 eingesetzte Taschen und 1 Schlaufe). Die Playford kann separat oder als zusätzliches Futter in vielen Regenjacken des Multinorm-Programms getragen werden.

Außen
hochstehender Kragen
Reißverschluss unter Klettbandpatte
1 eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
2 eingesetzte Taschen
1 Lasche für Gasmeldegerät
runde Ärmel
Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
flammenhemmende Reflexstreifen (50mm)
Rückenlänge 77 cm (L)

Innen
1 Innentasche

Gewebe
3-Lagen Softshell: Polyester-Gewebe + atmungsaktive FR PU-Beschichtung + inhärent FR Fleece + AST; ± 350 g/m²

Europäische Normen
IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 24,3 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C2 F1
EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 14058 : 2017 / Class 1 3 x x
EN ISO 13688 : 2013
Zur Liste hinzufügen

200,10 €/ Stückexkl. MwSt

234,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN