Eriks
SIOEN

SIOEN 7760 VOERING LIBERCHIE Marineblauw XS

  • ERIKS:14427053
Image 1
Qualität: doppelseitiges Fleece: 100% flammenhemmendes Polyester, 275
g/m²
- Reißverschluss
- Weiches Fleece-Material
- Gute Isolation gegen Kälte
- Nicht separat tragbar
- Runder Halsausschnitt
- Rund eingesetzte Ärmel
- Strickbündchen am Ärmelende
- Rückenlänge 75 cm (L)
- Festes Futter: Fleece im Körper + Steppfutter in den Ärmeln
- 1 Innentasche
- Kann mit mehreren Jacken kombiniert werden (durch Reißverschluss
einzippbar) (Sioen 1798, 3073, 3074, 3085, 3646, 7222, 7223, 7729, 7237
und 9728)
Zur Liste hinzufügen

62,90 €/ Stückexkl. MwSt

73,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN