Eriks
SIOEN

SIOEN 699Z BROEK MURRAY Marineblauw 3XL

  • ERIKS:14427186
Image 1
Die Murray-Regenhose sieht einfach aus mit nur einer Verengungsmöglichkeit mit Drucknöpfen an den Beinenden und einem elastischen Kordelzug im Bund, aber dennoch bietet sie Ihnen einen hochwertigen Schutz. Das Siopor®-Gewebe schützt Sie bei allen Witterungsverhältnissen und sorgt dafür daß Sie, dank der atmungsaktiven und wasserdichten Beschichtung, perfekt trocken bleiben und nie ein klammes Gefühl erfahren. So können Sie bequem weiterarbeiten.

Außen
Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen
elastischer Kordelzug in der Taille
Innen
festes Mesh-Futter

Gewebe
Siopor® Regular: 100% Polyester-Gewebe (Plattbindung) mit 100% PU-Beschichtung; ± 155g/m²

Europäische Normen
EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
EN ISO 13688 : 2013
Zur Liste hinzufügen

35,80 €/ Stückexkl. MwSt

41,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN