Eriks
SIOEN

SIOEN 698Z JAS SCHEFFER Marineblauw L

  • ERIKS:14427177
Image 1
Sie suchen eine Regenjacke aus atmungsaktivem Material, damit Sie nicht nur vor Kälte, Regen und Wind geschützt sind, sondern Ihren Körper kühl und trocken hält? Dann ist die Sheffer-Regenjacke genau das, was Sie suchen. Der Stehkragen und die Ärmelverengung schützen Sie vor dem Wind, während die Unterarmbelüftung das atmungsaktive Gefühl erhöht und Sie nie ein klammes Gefühl erfahren. Die leichte, geschmeidige Jacke hat eine Kapuze, die im Kragen verstaut ist, und 2 aufgesetzte Taschen.

Außen
hochstehender Kragen
Im Kragen verstaubare Kapuze
Reißverschluss unter Druckknopfpatte
2 aufgesetzte Taschen
runde Ärmel
Ärmelverengung mittels Druckknöpfen
Unterarmbelüftung
Rückenlänge 85 cm (L)

Innen
festes Futter: Mesh im Körper und Polyamid in den Ärmeln
Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos

Gewebe
Siopor® Regular: 100% Polyester-Gewebe (Plattbindung) mit 100% PU-Beschichtung; ± 155g/m²

Europäische Normen
EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
EN ISO 13688 : 2013
Zur Liste hinzufügen

59,50 €/ Stückexkl. MwSt

69,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN