Eriks
SIOEN

SIOEN 6669 BRETELBROEK AOBA Fluo Oranje M

  • ERIKS:14427046
Image 1
Die Reflexstreifen im Bund und an den Beinenden der Aoba-Latzhose sorgen für optimale Sichtbarkeit, während das wasser- und winddichte Flexothane®-Gewebe Sie vor den Naturelementen schützt. Die Warnregenlatzhose hat 2 seitliche Durchgriffe, ein Brustoberteil, Hosenträger mit Schnallen, einen Vorderschlitz mit Druckknöpfen, 2 aufgesetzte Taschen und 1 Zollstocktasche. Diese Warnschutzlatzhose schützt Sie tagsüber und nachts unter den härtesten Wetterbedingungen.

Außen
Vorderschlitz mit Druckknöpfen
2 aufgesetzte Taschen
1 Zollstocktasche
2 seitliche Durchgriffe
Hosenträger mit Schnallen
Latz vorne

Gewebe
Flexothane® Classic: 100% Polyamid-Gewirk mit PU-Beschichtung; ± 180 g/m²

Europäische Normen
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013
Zur Liste hinzufügen

88,70 €/ Stückexkl. MwSt

103,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN