Eriks
SIOEN

SIOEN 608Z PARKA TORNHILL Marine/Zwart XL

  • ERIKS:14317450
  • Hersteller:608ZA2LH2-201-XL
Image 1

REGENJACKE
100% wasserdicht / Winddicht / Hoch atmungsaktiv / Gewebe mit wasserabstossender Ausrüstung an der Aussenseite / wasserdampfdurchlässige Beschichtung an der Innenseite / hoher Tragekomfort / geschmeidig / reissfest / lange Reissverschlusspuller für extra Komfort.
- Bandverschweisste Nähte.
- Lange Reissverschlusspuller für extra Komfort.
AUSSEN.
- Hochstehender Kragen.
- Abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz.
- Reissverschluss unter Druckknopfleiste in gedoppeltem Stoff.
- 2 eingesetzte Brusttaschen mit Reissverschluss.
- 2 eingesetzte Taschen mit Reissverschluss.
- 1 Oberarmtasche.
- 1 Napoleontasche.
- Vorgeformte Ärmel.
- Gummizug am Armende mit Klettbandpatte.
- Unterarmentlüftung.
- Kordelzug in der Taille und im Untersaum.
- Rückenlänge 85 cm (L).
INNEN.
- Festes Futter : Mesh im Körper und Polyamid in den Ärmeln.
- 1 Innentasche.
- Innentasche unten für Kapuze.
- Mit verschiedenen Futterungen/ Fleeces kombinierbar(durch Reissverschluss einzippbar).
Siopor Extra: 100 % Polyester Gewebe (Baumwollgriff) mit 100 % PU Film/ ± 205 g/m².
Zur Liste hinzufügen

179,30 €/ Stückexkl. MwSt

209,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN