Eriks
SIOEN

SIOEN 539A Polo Garat Fluo Geel S

  • ERIKS:14427157
Image 1
Das Garat-Polo ist ein flammenhemmendes, antistatisches Warnschutzpoloshirt mit hervorragenden feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Das Langarm-Poloshirt mit Umlegekragen ist antibakteriell ausgerüstet und schützt vor UV-Sonnenlicht. Dieses bequeme und weiche Poloshirt erhöht Ihre Sichtbarkeit während der Arbeit dank der verschweißten, segmentierten Reflexstreifen (1 umlaufender Streifen, 2 Armstreifen und Hosenträgerstreifen).

Außen
Umlegekragen
verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen
lange Ärmel
aufgeschweißte, segmentierte Reflexstreifen
Rückenlänge 72 cm (L)
Zur Liste hinzufügen

92,70 €/ Stückexkl. MwSt

108,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN