Eriks
SIOEN

SIOEN 498A Softshell Alphen Fluo Oranje S

  • ERIKS:14427143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese praktische, eng anliegende Softshelljacke hat einen extra Windbreaker auf der Vorderseite für ein angenehm warmes Gefühl. Die Alphen-Warnsoftshelljacke hat 1 eingesetzte Brusttasche und 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss an der Außenseite, und 1 Innentasche. Für Ihren Komfort sind die Ärmelenden mit einem Gummizug versehen und es gibt einen elastischen Kordelzug im unteren Saum. Außerdem hat diese Sofshelljacke ein verlängertes Rückenteil und abnehmbare Ärmel.

Außen
hochstehender Kragen
Reißverschluss mit unterliegendem Besatz
1 eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
runde Ärmel
Gummizug am Ärmelende
Elastischer Kordelzug im Untersaum
abnehmbare Ärmel
Verlängertes Rückenteil

Innen
fest eingenähter Windfang in der Frontpartie
1 Innentasche
Zur Liste hinzufügen

94,50 €/ Stückexkl. MwSt

110,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN