Eriks
SIOEN

SIOEN 4145 JAS JAKARTA Groen Kaki 3XL

  • ERIKS:14427140
Image 1
Diese leichte, aber robuste Regenjacke bildet eine undurchdringliche Barriere gegen Wasser und Wind. Dank des geschmeidigen Flexothane®-Stoffes ist diese Jakarta-Jacke sehr angenehm zu tragen. Die Kapuze kann im Stehkragen verstaut werden und die Jacke ist mit einer Ärmelverengung versehen. Sehr praktisch!

hochstehender Kragen
Im Kragen verstaubare Kapuze
Reißverschluss unter Druckknopfpatte
2 eingesetzte Taschen mit Patten
Raglanärmel
Ärmelverengung mittels Druckknöpfen
Rückenlänge 85 cm (S-3XL)
Zur Liste hinzufügen

47,90 €/ Stückexkl. MwSt

56,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN