Eriks
SIOEN

SIOEN 364A BLOUSON CAMPBELL Fl Gl/Mar XL

  • ERIKS:14427114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Unsere Campbell-Warnblousonjacke bietet einen hervorragenden Schutz vor Kälte und Regen. Der Blouson ist nicht nur wasserdicht, sondern die Siopor®-Qualität sorgt auch dafür, daß die Jacke weiter atmet, so daß Sie nie ein unangenehm klammes Gefühl bekommen. An wärmeren Tagen kann das Fleecefutter ausgezippt werden. Die Kapuze und die Ärmel sind ebenfalls abnehmbar. Mit Arm-, Brust- und Seitentaschen ist dies ein sehr funktioneller Blouson mit Stauraum speziell für Kugelschreiber, Handy und ID-Karte. Diese leichte Jacke mit verlängertem Rückenteil lässt sich durch die Verengungsmöglichkeit am Handgelenk und am Bund einfach an Ihren Körper anpassen. Kurz gesagt, die Campell-Jacke ist der perfekte Winterblouson, um bei Wind und Wetter sichtbar und komfortabel zu arbeiten.

Außen
hochstehender Kragen
Im Kragen verstaubare Kapuze
Reißverschluss unter Klettbandpatte
2 aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss
2 eingesetzte Taschen
1 Ärmeltasche + Stifttasche
1 Handytasche
1 Badge-Lasche
abnehmbare Ärmel
elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte
seitlicher Gummizug und extra Verengungsmöglichkeit mit Druckknopfpatte
Verlängertes Rückenteil
Rückenlänge 80 cm (L)

Innen
festes Mesh-Futter
1 Innentasche
Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos

Herausnehmbares Futter
herausnehmbares Fleecefutter im Körper
nicht separat tragbar
Zur Liste hinzufügen

102,20 €/ Stückexkl. MwSt

119,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN