Eriks
SIOEN

SIOEN 351A BLOUSON DIEZEL Fluo Oranje M

  • ERIKS:14427102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der wasser- und winddichte Diezel-Warnschutzbomber in Siopor®-Qualität schützt Sie mit seinem wasserabweisenden Obermaterial und wasserdichten, bandverschweißten Nähten optimal vor Wind und Regen. Passen Sie den Bomber komplett an Ihren Körper an mit dem Gummizug am Armende, durch die Ärmelverengung mittels Klettverschluss und durch die Verengungsmöglichkeit mit Druckknöpfen im Bund. Das verlängerte Rückenteil und die abnehmbaren Ärmel erhöhen ebenfalls Ihren Komfort.

hochstehender Kragen
Abnehmbare Kapuze in der Innentasche.
Reißverschluss unter doppeltem Besatz mit Klettverschluss
1 aufgesetzte Brusttasche mit Falte
2 eingesetzte Taschen mit Klettbandverschluss
abnehmbare Ärmel
elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte
seitlicher Gummizug und extra Verengungsmöglichkeit mit Druckknopfpatte
Verlängertes Rückenteil
Rückenlänge 80 cm (L)
Zur Liste hinzufügen

73,90 €/ Stückexkl. MwSt

86,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN