Eriks
SIOEN

SIOEN 3085 Parka Hasnon Marineblauw S

  • ERIKS:14426919
Image 1

FLAMMENHEMMENDE UND ANTISTATISCHE REGENJACKE
100% wasserdicht/ winddicht/ hoch atmungsaktiv/ Gewebe mit wasserabstossender Ausrüstung an der Aussenseite/ wasserdampf durchlässige Beschichtung an der Innenseite/ hoher Tragekomfort/ geschmeidig/ reissfest.
- Bandverschweisste Nähte.
AUSSEN.
- Hochstehender Kragen, Kapuze im Kragen.
- Reissverschluss unter Kletttbandpatte.
- 2 eingesetzte Brusttaschen mit Reissverschluss.
- 2 aufgesetzte Taschen.
- 1 Handytasche.
- 1 Napoleontasche.
- 2 Badge-Laschen.
- Rund eingesetzte Ärmel.
- Ärmelverengung mittels Klettbandpatte.
- Gummizug im Rücken + Kordelzug im Untersaum.
- Rückenlänge 85 cm (L).
INNEN.
- Festes, flammenhemmendes Baumwollfutter.
- 1 Innentasche mit Reissverschluss.
- Mit verschiedenen Futterungen/ Fleeces kombinierbar(durch Reissverschluss einzippbar).
100 %Polyester-Gewebe mit 100 % FR PU-Beschichtung + AST/ ± 240 g/m².
Zur Liste hinzufügen

238,00 €/ Stückexkl. MwSt

278,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN