Eriks
SIOEN

SIOEN 050A RWS BLOUSON EAGLE Fluo Oranje S

  • ERIKS:14427068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Warnschutz-Pilotenjacke mit abnehmbaren Ärmeln (RWS)

Gleichzeitig gesehen und vor Kälte geschützt werden? Das ist möglich mit der Eagle-Pilotenjacke ; unsere Warnkurzjacke, die Sie an kalten Wintertagen warm hält. Die Ärmel haben Steppfutter und sind am Ende mit Strickbündchen versehen. An wärmeren Tagen kann man nicht nur das Webpelzfutter entfernen, sondern auch die Ärmel und der Pelzkragen sind abnehmbar. Die Jacke selbst hat 4 Außentaschen. Platz für zusätzlichen Stauraum bietet eine Innentasche in der Jacke und eine Innentasche am Futter.
Zur Liste hinzufügen

79,10 €/ Stückexkl. MwSt

92,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN