Eriks
SIOEN

SIOEN 029A BLOUSON SPARROW Fluo Geel XS

  • ERIKS:14426862
Image 1

SIOEN 029A WARNSCHUTZ-WINTERBLOUSON MIT ABNEHMBAREN aRMELN
Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und herausnehmbarem Webpelzfutter..- Gesteppte Nähte.AUSSEN.- Abtrennbarer Webpelzkragen.- Reissverschluss.- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Reissverschluss.- 2 eingesetzte Taschen.- 1 Handytasche.- 1 Oberarmtasche + Bleistifttasche.- 1 Badge-Lasche.- Abnehmbare Ärmel.- Strickbündchen am Ärmelende.- Elastischer Gummizug im Bund.- Rückenlänge 75 cm.INNEN.- festes Futter : Polyamid im Körper + Steppfutter in den Ärmeln.- 1 Innentasche.HERAUSNEHMBARES FUTTER.- Herausnehmbares Webpelzfutter.- 1 aufgesetzte Tasche.80% Polyester-20% Baumwolle/ +/- 280 g/m².
Zur Liste hinzufügen

76,00 €/ Stückexkl. MwSt

88,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN