Eriks
SIOEN

SIOEN 027A BLOUSON HAWK Zwart XL

  • ERIKS:12589669
Image 1
SIOEN 027A WINTERBLOUSON MIT ABNEHMBAREN aRMELN
Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und herausnehmbarem Webpelzfutter..- Gesteppte Nähte.AUSSEN.- Abtrennbarer Webpelzkragen.- Reissverschluss.- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Reissverschluss.- 2 eingesetzte Taschen.- 1 Oberarmtasche.- 1 Badge-Lasche.- Rund eingesetzte Ärmel.- Strickbündchen am Ärmelende.- Elastischer Gummizug im Bund.- Rückenlänge 75 cm.INNEN.- Festes Futter : Polyamid im Körper + Steppfutter in den Ärmeln.- 1 Innentasche.HERAUSNEHMBARES FUTTER.- Herausnehmbares Webpelzfutter.- 1 Innentasche.60% Polyamid-40% Baumwolle/ +/- 280 g/m².
Zur Liste hinzufügen

58,70 €/ Stückexkl. MwSt

68,68 €inkl. MwSt

64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIOEN
Serie
Hawk
Typ
027A
Grösse
XL
Farbe
Schwarz
Modell
Winterjacke