Eriks
SIMALUBE

SIMALUBE Einpunkt-Schmierstoffgeber mit Hochleistungsfett MoS2 SL02 60ml

  • ERIKS:14034453
  • Hersteller:210.1302
Image 1
Der simalube Schmierstoffspender ist mit 15, 30, 60, 125 und mit 250 ml Inhalt lieferbar. Die kompakte Baugrösse aller simalube Schmierstoffspender ermöglicht den Einsatz bei knappen Platzverhältnissen und unterschiedlichem Schmiermittelbedarf. Der Einzelpunktschmierstoffspender von simalube wird in den verschiedensten Branchen eingesetzt. Das Schmiersystem ist mit einem breiten Standard-Sortiment an Fetten und Ölen erhältlich und kann sowohl unter Wasser als auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SIMALUBE