Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 757-L-2000, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:11952142
  • Hersteller:757-L-2000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.302,03 €/ Stückexkl. MwSt

1.523,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
757-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/2 in
Länge Blasrohr
2000 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
93.1
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
113
Blaskraft
20 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
12 mm
Zulassung nach
OSHA
Abluftmuster
Laval
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa