Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole mit hohe Blaskraft 755-L, Edelstahl Blasdüse, Laval Blasmuster

  • ERIKS:11952129
  • Hersteller:755-L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

608,56 €/ Stückexkl. MwSt

712,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
755-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/2 in
Länge Blasrohr
100 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
92.6
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
16 N
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
94
Ersetzt offenes Rohr Ø
10 mm
Abluftmuster
Laval
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa