1.007,97 €/ Stückexkl. MwSt
1.179,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 755-L |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/2 in |
Länge Blasrohr | 1500 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Kurz |
Schallpegel | 92.6 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Blaskraft | 16 N |
Luftverbrauch | 94 |
Abluftmuster | Laval |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 10 mm |
Zulassung nach | OSHA |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |